Weidmüller - E-Mobility - 2791310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 480 V
longueur du câble - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
E-Mobility
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675070788
Réf. Sonepar
00097507078
Réf. Fournisseur
2791310000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
480 V
longueur du câble:
10 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit