Weidmüller - E-Mobility - 2791320000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 20 A

  • tension nominale - 480 V

  • longueur du câble - 7.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675070801

Réf. Sonepar

00097507080

Réf. Fournisseur

2791320000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

20 A

tension nominale:

480 V

longueur du câble:

7.5 m

type de courant:

CA triphasé

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

Câble de charge CA pour une capacité de charge maximale de 11 kW pour un raccordement au réseau triphasé, station de charge à prise de courant : type 2, véhicule électrique à prise de courant : type 2, compatible avec tous les véhicules éle