Weidmüller - E-Mobility - 2828250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 16 A
tension nominale - 480 V
longueur du câble - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675368663
Réf. Sonepar
00097536866
Réf. Fournisseur
2828250000
Marque
Weidmüller
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
16 A
tension nominale:
480 V
longueur du câble:
10 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
Les Atouts de l'article:
E-Mobility - CA-T2WB-10M-11/3p-R-BBG
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


