Weidmüller - E-Mobility - 2828280000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 480 V

  • longueur du câble - 7.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675368694

Réf. Sonepar

00097536869

Réf. Fournisseur

2828280000

Marque

Weidmüller

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

480 V

longueur du câble:

7.5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

spiralé

E-Mobility

Les Atouts de l'article:

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - CA-T2WB-7.5M-22/3P-S-BBG

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.