Weidmüller - E-Mobility - 2863070000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 11 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675595502

Réf. Sonepar

00097559550

Réf. Fournisseur

2863070000

Réf. Commerciale

Weidmüller

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

11 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

11 kW

largeur:

268 mm

hauteur:

433 mm

profondeur:

167 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Non

section de conducteur connectable:

16...16 mm²

Mode 3 Wallbox SMART avec une capacité de charge maximale de 11 kW à une connexion au réseau triphasé (4 V), commutable entre la charge à 1 et 3 phases, puissance de charge maximale de 16 A (puissance maximale réglable individuellement), ty