Weidmüller - E-Mobility - 2863080000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675595519

Réf. Sonepar

00097559551

Réf. Fournisseur

2863080000

Marque

Weidmüller

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

268 mm

hauteur:

433 mm

profondeur:

167 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Non

section de conducteur connectable:

16...16 mm²

E-Mobility

Les Atouts de l'article:

Mode 3 Wallbox SMART avec une capacité de charge maximale de 22 kW à une connexion au réseau triphasé (4 V), commutable entre la charge à 1 et 3 phases, puissance de charge maximale de 32 A (puissance maximale réglable individuellement), type 2 alvéole de test obturateur pour connecter un câble de charge AC, détection de courant résiduel 6 mA intégrée (DC), LED pour indication du statut, boîtier IP54 robuste,

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.