Weidmüller - E-Mobility - 2865530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 351 mm
hauteur - 486 mm
profondeur - 109 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675601180
Réf. Sonepar
00097560118
Réf. Fournisseur
2865530000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
351 mm
hauteur:
486 mm
profondeur:
109 mm
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Boîtier mural AC mode 3 HOME Premium d'une capacité de charge maximale de 11 kW pour un raccordement au réseau triphasé (400 V), courant de charge maximal de 16 A, avec câble de 5 m et fiche de type 2, détection de courant résiduel de 6 mA intégrée, entrée numérique et communication Modbus RTU, lecteur RFID pour l’authentification utilisateur, boîtier robuste IP54, anneau LED bien visible pour l'indication de l'état, plateau de câbles
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



