Weidmüller - E-Mobility - 2865540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 351 mm
hauteur - 486 mm
profondeur - 109 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675601197
Réf. Sonepar
00097560119
Réf. Fournisseur
2865540000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
351 mm
hauteur:
486 mm
profondeur:
109 mm
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08



