Weidmüller - E-Mobility - 2875280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 11 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675650843
Réf. Sonepar
00097565084
Réf. Fournisseur
2875280000
Marque
Weidmüller
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
11 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
11 kW
largeur:
273 mm
hauteur:
439 mm
profondeur:
167 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
5 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
LTE:
Oui
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
16...16 mm²
backend compris dans la livraison:
Oui
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Les Atouts de l'article:
Mode 3 Wallbox SMART avec une capacité de charge maximale de 11 kW à une connexion au réseau triphasé (4 V) commutable entre la charge à 1 et 3 phases, une puissance de charge maximale de 16 A (puissance maximale réglable individuellement), avec câble fixé en permanence (5m) et type 2 mâle, détection de courant résiduel intégré de 6 mA (6 mA), DC IP54-indicateur de fonctionnement, concept de certifié facile à installer pour un montage rapide et facile
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


