Weidmüller - E-Mobility - 2923070000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de points de chargement commandables - 50

  • avec interface de communication - Oui

  • largeur - 166 mm

  • hauteur - 122 mm

  • profondeur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986621220

Réf. Sonepar

00097662122

Réf. Fournisseur

2923070000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre max. de points de chargement commandables:

50

avec interface de communication:

Oui

largeur:

166 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

340 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

Gestion de la charge externe pour la gestion dynamique des parcs de recharge, la gestion des priorités et des authentifications et pour jusqu'à 5, 15 ou 5 bornes de recharge EV via une interface web et l?appli AC SMART sur raccordement Ethe