Weidmüller - E-Mobility - 2923080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de points de chargement commandables - 5
avec interface de communication - Oui
largeur - 166 mm
hauteur - 122 mm
profondeur - 340 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986621237
Réf. Sonepar
00097662123
Réf. Fournisseur
2923080000
Marque
Weidmüller
nombre max. de points de chargement commandables:
5
avec interface de communication:
Oui
largeur:
166 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
340 mm
tension nominale (Un):
110...240 V
Les Atouts de l'article:
Gestion de la charge externe pour la gestion dynamique des parcs de recharge, la gestion des priorités et des authentifications et pour jusqu'à 5, 15 ou 5 bornes de recharge EV via une interface web et l’appli AC SMART sur raccordement Ethernet, Wifi ou via communication mobile 4G.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



