Weidmüller - E-Mobility - 2923110000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de points de chargement commandables - 15

  • avec interface de communication - Oui

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 206 mm

  • profondeur - 332 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986621268

Réf. Sonepar

00097662126

Réf. Fournisseur

2923110000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre max. de points de chargement commandables:

15

avec interface de communication:

Oui

largeur:

150 mm

hauteur:

206 mm

profondeur:

332 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

Gestion de la charge externe pour la gestion dynamique des parcs de recharge, la gestion des priorités et des authentifications et pour jusqu'à 5, 15 ou 5 bornes de recharge EV via une interface web et l?appli AC SMART sur raccordement Ethe