Weidmüller - E-Mobility - 2923120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de points de chargement commandables - 5
avec interface de communication - Oui
largeur - 150 mm
hauteur - 206 mm
profondeur - 332 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986621275
Réf. Sonepar
00097662127
Réf. Fournisseur
2923120000
Marque
Weidmüller
nombre max. de points de chargement commandables:
5
avec interface de communication:
Oui
largeur:
150 mm
hauteur:
206 mm
profondeur:
332 mm
tension nominale (Un):
110...240 V
Les Atouts de l'article:
Gestion de la charge externe pour la gestion dynamique des parcs de recharge, la gestion des priorités et des authentifications et pour jusqu'à 5, 15 ou 5 bornes de recharge EV via une interface web et l’appli AC SMART sur raccordement Ethernet, Wifi ou via communication mobile 4G.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



