Weidmüller - E-Mobility - 2923130000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de points de chargement commandables - 50

  • avec interface de communication - Oui

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 206 mm

  • profondeur - 332 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986621282

Réf. Sonepar

00097662128

Réf. Fournisseur

2923130000

Marque

Weidmüller

nombre max. de points de chargement commandables:

50

avec interface de communication:

Oui

largeur:

150 mm

hauteur:

206 mm

profondeur:

332 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

E-Mobility

Les Atouts de l'article:

Gestion de la charge externe pour la gestion dynamique des parcs de recharge, la gestion des priorités et des authentifications et pour jusqu'à 5, 15 ou 5 bornes de recharge EV via une interface web et l’appli AC SMART sur raccordement Ethernet, Wifi ou via communication mobile 4G.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.