Weidmüller - E-Mobility - 2923160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de points de chargement commandables - 50
avec interface de communication - Oui
largeur - 150 mm
hauteur - 206 mm
profondeur - 332 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
E-Mobility
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986621312
Réf. Sonepar
00097662131
Réf. Fournisseur
2923160000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre max. de points de chargement commandables:
50
avec interface de communication:
Oui
largeur:
150 mm
hauteur:
206 mm
profondeur:
332 mm
tension nominale (Un):
110...240 V