Weidmüller - E-Mobility - 2987440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 273 mm
hauteur - 439 mm
profondeur - 167 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986854420
Réf. Sonepar
00097685442
Réf. Fournisseur
2987440000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
273 mm
hauteur:
439 mm
profondeur:
167 mm
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
détection de soudure du contacteur:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Non
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
16...16 mm²
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Les Atouts de l'article:
CH-W-S-A22-S-A-ER -E-Mobility
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


