Weidmüller - E-Mobility - 2996500000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 480 V
longueur du câble - 7.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986887237
Réf. Sonepar
00097688723
Réf. Fournisseur
2996500000
Marque
Weidmüller
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
480 V
longueur du câble:
7.5 m
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
type de câble:
droit
Les Atouts de l'article:
SP CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG-BP -E-Mobility
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


