Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2456530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 8
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module d'E/S déportées - Gamme U-Remote IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118471694
Réf. Sonepar
00097002686
Réf. Fournisseur
2456530000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
8
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
11.5 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
76 mm
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée et de sortie numérique qui peut être paramétré comme entrée ou sortie. Des capteurs ou des actionneurs peuvent ainsi être connectés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


