Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2625010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non
avec alimentation intégrée - Oui
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
standard radio GPRS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E/S u-remote IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118630657
Réf. Sonepar
00097007196
Réf. Fournisseur
2625010000
Marque
Weidmüller
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
avec alimentation intégrée:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
indice de protection (IP):
IP20
avec modules enfichables, E/S numérique:
Non
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec modules enfichables, modules de communication:
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
76 mm


