Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2659690000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non

  • avec alimentation intégrée - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Module d'E/S déportées - Gamme U-Remote IP20

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118674064

Réf. Sonepar

00097008120

Réf. Fournisseur

2659690000

Marque

Weidmüller

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

avec alimentation intégrée:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec modules enfichables, E/S numérique:

Non

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

Le coupleur de bus de terrain correspond à l'interface entre le bus système et un protocole de bus de terrain. Il est utilisé pour alimenter les blocs de jonction en énergie.