Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2489840000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour ASI - Non

  • supporte le protocole KNX - Non

  • protocole pris en charge pour Data-Highway - Non

  • protocole pris en charge pour SUCONET - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118499827

Réf. Sonepar

00097009558

Réf. Fournisseur

2489840000

Marque

Weidmüller

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

largeur:

11.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

E/S u-remote IP20

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour la connexion et l'utilisation des technologies de communication établies.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.