Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2826800000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour ASI - Non

  • supporte le protocole KNX - Non

  • protocole pris en charge pour Data-Highway - Non

  • protocole pris en charge pour SUCONET - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675363354

Réf. Sonepar

00097536335

Réf. Fournisseur

2826800000

Réf. Commerciale

Weidmüller

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

largeur:

11.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

Module d'E/S déportées, IP20