Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1235340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée - Oui
boîtier connectable - Non
ouvertures d'aération disponibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097801988
Réf. Fournisseur
1235340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP67
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non