Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée - Oui
boîtier connectable - Non
ouvertures d'aération disponibles - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118034684
Réf. Sonepar
00097803468
Réf. Fournisseur
1246620000
Marque
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP67
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non


