Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246640000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée - Oui

  • boîtier connectable - Non

  • ouvertures d'aération disponibles - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118034769

Réf. Sonepar

00097803476

Réf. Fournisseur

1246640000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP67

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.