Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée - Oui
boîtier connectable - Non
ouvertures d'aération disponibles - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118034783
Réf. Sonepar
00097803478
Réf. Fournisseur
1246650000
Marque
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP67
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


