Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246630000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée - Oui

  • boîtier connectable - Non

  • ouvertures d'aération disponibles - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118034820

Réf. Sonepar

00097803482

Réf. Fournisseur

1246630000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP67

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

E/S u-remote IP20

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.