Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246660000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la surface - non traité

  • température de fonctionnement - -20...90 °C

  • avec blindage - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118034868

Réf. Sonepar

00097803486

Réf. Fournisseur

1246660000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

finition de la surface:

non traité

température de fonctionnement:

-20...90 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.