Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 54 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 12.45 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118034912
Réf. Sonepar
00097803491
Réf. Fournisseur
1246520000
Marque
Weidmüller
largeur:
54 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
12.45 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
finition de la surface:
non traité
température de fonctionnement:
-20...90 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non


