Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1315440000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sortie numérique - autre

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118118186

Réf. Sonepar

00097811818

Réf. Fournisseur

1315440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de sortie numérique:

autre

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

11.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

Module de sortie numérique pour la transmission de signaux binaires.