Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1315400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 16
entrées analogiques configurables - Non
sorties analogiques configurables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
E/S u-remote IP20
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118118568
Réf. Sonepar
00097811856
Réf. Fournisseur
1315400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
16
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
entrée analogique, courant:
Non
entrée analogique, tension:
Non
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Non
entrée analogique, thermocouple:
Non
signal d'entrée analogique configurable:
Non
sortie analogique, courant:
Non
sortie analogique, tension:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
11.5 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
76 mm