Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1346610000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4050118151596

Réf. Sonepar

00097815159

Réf. Fournisseur

1346610000

Marque

Weidmüller

couleur:

noir

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

autre

matériau:

plastique

E/S u-remote IP20

Les Atouts de l'article:

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.