Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2443810000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de fonctionnement - -20...90 °C

  • avec blindage - Non

  • avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée - Oui

  • boîtier connectable - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118460445

Réf. Sonepar

00097846044

Réf. Fournisseur

2443810000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP67

température de fonctionnement:

-20...90 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.