Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1334910001

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non

  • avec alimentation intégrée - Oui

  • type de tension de sortie - DC

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118533491

Réf. Sonepar

00097853349

Réf. Fournisseur

1334910001

Réf. Commerciale

Weidmüller

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

avec alimentation intégrée:

Oui

type de tension de sortie:

DC

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

avec modules enfichables, E/S numérique:

Non

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

largeur:

52 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

Le coupleur de bus de terrain correspond à l'interface entre le bus système et un protocole de bus de terrain. Il est utilisé pour alimenter les blocs de jonction en énergie.