Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 4311430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248626908
Réf. Sonepar
00097862690
Réf. Fournisseur
4311430000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67