Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1966200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de fonctionnement - -20...90 °C
avec blindage - Oui
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée - Oui
boîtier connectable - Non
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248658350
Réf. Sonepar
00097865835
Réf. Fournisseur
1966200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP67
température de fonctionnement:
-20...90 °C
avec blindage:
Oui
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non