Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2350630000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 220 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248672424

Réf. Sonepar

00097867242

Réf. Fournisseur

2350630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

matériau du contact:

autre

Insert de contact (connecteur rond)