Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 4310920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248836444
Réf. Sonepar
00097883644
Réf. Fournisseur
4310920000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67


