Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - E/S u-remote IP67 - 1938640000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248612642

Réf. Sonepar

00097861264

Réf. Fournisseur

1938640000

Marque

Weidmüller

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

bloc fonctionnel de blocage du redémarrage:

Non

bloc fonctionnel de réinitialisation automatique:

Non

bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence:

Non

bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles:

Non

bloc fonctionnel de commutateur de validation:

Non

bloc fonctionnel de circuit à deux mains:

Non

bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement:

Non

bloc fonctionnel de contrôle d'accès:

Non

indice de protection (IP):

IP67

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

30 mm

hauteur:

32 mm

Répartiteur pour la connection de capteurs et d'actionneurs dans le système. La résistance mécanique du boîtier répond aux normes les plus élevées de l'industrie et résiste aux produits agressifs, aux vibrations, aux chocs, aux température,