Weidmüller - ELS, Repérages d'inserts, 30 x 6 mm, blanc - 1045570000

CopieCopie
Weidmüller - ELS, Repérages d'inserts, 30 x 6 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 6 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - MultiCard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248779475

Réf. Sonepar

00097877947

Réf. Fournisseur

1045570000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

longueur:

30 mm

largeur:

6 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

ELS, Repérages d'inserts, 30 x 6 mm, blanc