Weidmüller - Embase D-SERIES DRI, 2CO, 8 A, Raccordement vissé - 7760056351

CopieCopie
Weidmüller - Embase D-SERIES DRI, 2CO, 8 A, Raccordement vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 80.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais & Opto-coupleurs - série D

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6944169739989

Réf. Sonepar

00097973998

Réf. Fournisseur

7760056351

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15.8 mm

hauteur:

80.2 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

61 mm

Embase D-SERIES DRI, 2CO, 8 A, Raccordement vissé

Les Atouts de l'article:

D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.