Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Embase RIDERSERIES RCM, 4CO, 6 A, Raccordement vissé - 8869420000

CopieCopie
Weidmüller - Embase RIDERSERIES RCM, 4CO, 6 A, Raccordement vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27.2 mm

  • hauteur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais & Opto-coupleurs - série RIDER

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248614271

Réf. Sonepar

00097861427

Réf. Fournisseur

8869420000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

27.2 mm

hauteur:

77 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

61.5 mm

Embase RIDERSERIES RCM, 4CO, 6 A, Raccordement vissé

Les Atouts de l'article:

RIDERSERIES RCM, Socle relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.