Weidmüller - Équerre de blocage, Beige, TS 35, Fixation à vis - 2661280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
largeur - 6 mm
hauteur - 52.6 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118702163
Réf. Sonepar
00097870216
Réf. Fournisseur
2661280000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
beige
largeur:
6 mm
hauteur:
52.6 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
36.5 mm