Weidmüller - Equipements ATEX - 8000054731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 255 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 120 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675362333
Réf. Sonepar
00097536233
Réf. Fournisseur
8000054731
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
255 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0
Les Atouts de l'article:
Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un type de protection élevés sont nécessaires. Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne. Montage directement sur le mur possible grâce à orifices de fixation ou aux pieds de montage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


