Weidmüller - Equipements ATEX - 8000054772

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 120 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675362371

Réf. Sonepar

00097536237

Réf. Fournisseur

8000054772

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier

largeur:

250 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

finition de la surface:

revêtement par poudre

nombre de plaques passe-câbles:

0

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.