Weidmüller - Equipements ATEX - 8000109092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 12
largeur - 400 mm
hauteur - 336 mm
profondeur - 132 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986665323
Réf. Sonepar
00097666532
Réf. Fournisseur
8000109092
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
12
largeur:
400 mm
hauteur:
336 mm
profondeur:
132 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
12