Weidmüller - Equipements ATEX - 8000142794

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 132 mm

  • couleur - gris

  • finition de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987105651

Réf. Sonepar

00097710565

Réf. Fournisseur

8000142794

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

132 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

température de fonctionnement:

-20...60 °C

avec blindage:

Non

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Oui

CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V -Equipements ATEX