Weidmüller - Equipements ATEX - 1537280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 81.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Equipements ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118341263
Réf. Sonepar
00097834126
Réf. Fournisseur
1537280000
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
81.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
0
Les Atouts de l'article:
Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


