Weidmüller - Equipements ATEX - 1537310000

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 190 mm

  • profondeur - 81.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097834163

Réf. Fournisseur

1537310000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

largeur:

150 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

81.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

0

Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.