Weidmüller - Equipements ATEX - 1537570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 120 mm
hauteur - 220 mm
profondeur - 81 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Equipements ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097834179
Réf. Fournisseur
1537570000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
120 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
81 mm
indice de protection (IP):
IP54
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
revêtement par poudre
nombre de plaques passe-câbles:
0